曜日別特売
EA762CB-407 カモフラージュクリアホルダー A4 エスコ 62132947

EA762CB-407 カモフラージュクリアホルダー A4 エスコ 62132947
EA762CB-407 カモフラージュクリアホルダー A4 エスコ 62132947
EA762CB-407 カモフラージュクリアホルダー A4 エスコ 62132947
EA762CB-407 カモフラージュクリアホルダー A4 エスコ 62132947
EA762CB-407 カモフラージュクリアホルダー A4 エスコ 62132947

カモフラージュクリアホルダー A4

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10枚)仕様●型番:OP2462●サイズ(mm):220×310●カラー:ライトブルー●入数:10枚●材質:PP(0.2mm厚)●重量(g):270●A4判S型注文コード62132947品番EA762CB-407
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,266
販売価格(税別)
2,060

はさんだ書類の内容を、目の錯覚を利用したトリックパターンで目隠しします。
完全に隠さないので、書類が入っていることは、しっかりわかります。
抗菌効果が証明されたSIAA(抗菌製品技術協議会)認定商品です。(製品裏面にSIAAマーク入り)
抗菌率99%!フォルダの外側に抗菌加工を施しています。
菌の増殖を抑制します。
病院や介護施設、学校、

仕様●型番:OP2462●サイズ(mm):220×310●カラー:ライトブルー●入数:10枚●材質:PP(0.2mm厚)●重量(g):270●A4判S型アズワン品番65-5656-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする