コスモスビード
ガラスろ過器(ルツボ型) 2302シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
65-6845-55
注文コード
62133270
品番
2302-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,469
販売価格(税別)
¥
7,699
バスケットに入れる
アズワン品番
65-6845-55
仕様
●番号:No.1G-2●板直径:30mm●容量:30mL●ろ過板の高さ:45mm●摺合:TS29