2302-08 ガラスろ過器(ルツボ型) 2302シリーズ コスモスビード 62133279

ガラスろ過器(ルツボ型) 2302シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
65-6845-61
注文コード
62133279
品番
2302-08
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,559
販売価格(税別)
9,599
アズワン品番
65-6845-61
仕様
●番号:No.2G-4●板直径:40mm●容量:50mL●ろ過板の高さ:45mm●摺合:TS34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする