コスモスビード
ガラスろ過器(円筒形) 2311シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
65-6845-91
注文コード
62133446
品番
2311-01-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。
アズワン品番
65-6845-91
仕様
●番号:No.11G-1●板径:40mm●容量:60mL●コック:TS15/35