曜日別特売
2311-06-1 ガラスろ過器(円筒形) 2311シリーズ コスモスビード 62133516

ガラスろ過器(円筒形) 2311シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
65-6846-01
注文コード
62133516
品番
2311-06-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。

アズワン品番
65-6846-01
仕様
●番号:No.17G-2●板径:65mm●容量:150mL●コック:TS19/38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする