2316-02 ガラスろ過器(吸引口付) 2316シリーズ コスモスビード 62133559

ガラスろ過器(吸引口付) 2316シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
65-6846-28
注文コード
62133559
品番
2316-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。
※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。

アズワン品番
65-6846-28
仕様
●番号:No.3G-2●板直径:30mm●容量:30mL●摺合:TS15/35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする