コスモスビード
ガラスろ過器(吸引口付) 2316シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
65-6846-46
注文コード
62133595
品番
2316-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。
※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。
アズワン品番
65-6846-46
仕様
●番号:No.26G-4●板直径:110mm●容量:1200mL●摺合:TS24/40