曜日別特売
- きぬもよふ スキンソープ 洗顔石けん 丹後織物工業組合 62134180

- きぬもよふ スキンソープ 洗顔石けん 丹後織物工業組合 62134180
- きぬもよふ スキンソープ 洗顔石けん 丹後織物工業組合 62134180

きぬもよふ スキンソープ 洗顔石けん

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード62134180品番-
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

きぬもよふシリーズの洗顔ソープ。
【泡立ちの良さが魅力!】もこもこの泡がお肌をやさしくつつみこみ、汚れを優しく洗い流します。
洗顔後は、まるでお肌が生まれ変わったかのようなしっとり感。
【優れた保湿力】セリシン配合の増量と、ヒアルロン酸Na、ハチミツを配合で保湿力UP!
【エイジングケアにも効果的】年齢を重ねるにつれて現れるお肌の悩
きぬもよふシリーズの洗顔ソープ。【泡立ちの良さが魅力!】もこもこの泡がお肌をやさしくつつみこみ、汚れを優しく洗い流します。洗顔後は、まるでお肌が生まれ変わったかのようなしっとり感。【優れた保湿力】セリシン配合の増量と、ヒアルロン酸Na、ハチミツを配合で保湿力UP!。【エイジングケアにも効果的】年齢を重ねるにつれて現れるお肌の悩みにアプローチ。コラーゲン、ダイズエキスの効果で、お肌に元気を取り戻します。【お肌に優しい植物由来】鉱物油・パラベン・香料不使用。美肌効果のある植物エキスを配合し、優しく美肌に。【絹セリシンとは】丹後織物工業組合では、天然素材「絹」が持つ力を大切に考え、"丹後ちりめん"から絹セリシンを水だけで抽出することによって安全性を高め、まゆの糸が自然の状態で発揮するすばらしい性質を引き出しました。絹セリシンは、まゆの糸を構成している天然のたんぱく成分です。使用後はよく水を切って保管して下さい。目に入ったときは、すぐに水かぬるま湯で洗い流して下さい。傷や腫れ物・しっしん等、異常のある部分にはお使いにならないで下さい。化粧品がお肌に合わないときはご使用をおやめください。使用中、赤味・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた場合、そのまま化粧品類のご使用を続けますと症状を悪化させる事がありますので皮膚科専門医などにご相談ください。

仕様●内容量:粋練石けん、標準重量100g●配合成分:石けん素地、水、スクロース、グリセリン、ソルビトール、セリシン、クズ根エキス、アロエベラ葉エキス、クロレラエキス、グリチルリチン酸2K、ヒアルロン酸Na、ハチミツ、加水分解コラーゲン、ダイズ種子エキス、BG、エタノール、エチドロン酸4Naアズワン品番65-3908-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする