曜日別特売
MX6G20BA ギヤヘッド 0.66 Nm Panasonic(パナソニック) 62134828

ギヤヘッド 0.66 Nm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62134828品番MX6G20BA
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

パナソニック3シリーズ6 Wギアボックスは、パナソニック3シリーズ6 Wモータ専用です。
6 W 60 x 60 mmパナソニック3シリーズギアボックス
パナソニック3シリーズ6 Wギアボックスは、パナソニック3シリーズ6 Wモータ専用です。6 W 60 x 60 mmパナソニック3シリーズギアボックス。

仕様●ギア比:20:1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:0.66 Nm●軸径:8mm●全長:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:24.5mm●最大スピード:62.5rpm●許容入力:6 Wアズワン品番65-7335-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする