曜日別特売
NE-BAT1600-B キャリーケース可搬型蓄電池 NE-BATシリーズ ワールドクリエイト 62134907

キャリーケース可搬型蓄電池 NE-BATシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード62134907品番NE-BAT1600-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480,000

1000VA出力インバータ搭載。
UPS機能標準搭載。(常時商用方式)
キャリングケースタイプで持ち運び楽々。
1000Whのリチウムイオンバッテリー(日本製)搭載。ピーク出力2000VA。

仕様●バッテリー容量:1088Wh●バッテリー:リチウムイオン電池●出力:AC100V(50Hz/60Hz)●出力電力(typ):1000W(VA)●出力ポート:AC出力/2口●充電部入力電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●充電時間:約6時間●UPS時切り替え時間:0.01秒●使用温度範囲(放電時):-20℃~+40℃●使用温度範囲(充電時):0℃~+40℃●期待寿命:2000サイクル●サイズ:W 356mm×L 229mm×H 559mm(キャスター含む)●重量:26kgアズワン品番65-3728-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする