ハイケースS(腰部ストッカー付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法W(mm)1500
寸法D(mm)450
寸法H(mm)1500
棚段数3段
内容量1台注文コード62136357品番10-187-3-7
参考基準価格(税別)¥728,800販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

貴重品を美しく豪華に見せながら安全に保管。

寸法W(mm)1500寸法D(mm)450寸法H(mm)1500棚段数3段シルバーキャスター数6個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする