アイリスオーヤマ
ハイケースSL(腰部ストッカー付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法W(mm)
1200
900
1200
1500
1800
寸法D(mm)
450
450
600
寸法H(mm)
1800
1800
2100
棚段数
3段
3段
4段
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62136786
品番
10-188-1-2
参考基準価格(税別)
¥894,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
貴重品を美しく豪華に見せながら安全に保管。
寸法W(mm)
1200
寸法D(mm)
450
寸法H(mm)
1800
棚段数
3段
色
シルバー
キャスター数
6個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000