木製角型フラワーベンチ H450

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
メープル
寸法D(mm)900
寸法W(mm)1800
内容量1台注文コード62138895品番10-282-6-6
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様アジャスター付メープル寸法D(mm)900寸法W(mm)1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62139114
2019-04-01
用途: 商品のディスプレイ
卸売・小売業

色・質感ともに想像していたよりカナリ良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする