FKRT10X20-BR クランプレバー FKRT10シリーズ kipp 62140498

クランプレバー FKRT10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード62140498品番FKRT10X20-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。

仕様●クランプレバー●レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 ブラック●ネジ部:SUM22L 黒染め●質量:150gアズワン品番65-5885-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする