RHD-0900-2500-F9P67PR クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR 62140909

クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●フレキシブル / 硬質:硬質●長さ:63.4mm●寸法:63.4 x 22.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:クリア注文コード62140909品番RHD-0900-2500-F9P67PR
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●フレキシブル / 硬質:硬質●長さ:63.4mm●寸法:63.4 x 22.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:クリアアズワン品番65-7232-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする