曜日別特売
10-286-2-3 フラワーベンチ脚部 アイリスオーヤマ 62143208

フラワーベンチ脚部

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
脚高(mm)450
ブラウン
内容量1本注文コード62143208品番10-286-2-3
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。

ブラウン脚高(mm)450材質樹脂製(ポリプロピレン製)耐荷重(kg)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 販売用什器
卸売・小売業

見た目通り塩ビ管の肉厚タイプです
もう少し価格を下げてもらいたい

対象商品 : 62143217
2022-04-19
用途: フラワースタンド
オレンジペコサービス業

お値段のわりに送料がかかったのがちょっと残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする