曜日別特売
2400-09-2 クロマトグラフ管 2400シリーズ コスモスビード 62146974

クロマトグラフ管 2400シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6847-60
65-6847-60
65-6847-03
65-6847-20
65-6847-66
65-6847-62
65-6846-95
65-6846-84
65-6846-88
65-6847-61
65-6847-72
65-6847-22
65-6847-06
65-6847-05
65-6846-96
65-6846-87
65-6846-82
65-6847-21
65-6847-58
65-6847-17
65-6847-07
65-6846-83
65-6847-09
65-6847-59
65-6847-08
65-6847-73
65-6847-65
65-6847-04
65-6847-39
65-6847-16
65-6847-38
内容量1個注文コード62146974品番2400-09-2
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約90mm●仕様:フィルターなし●カラム長:400mmアズワン品番65-6847-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする