2401-15-2-1 クロマトグラフ管 Gコック  フィルターG- 内径50mm 2401シリーズ コスモスビード 62148067

2401-15-2-1 クロマトグラフ管 Gコック  フィルターG- 内径50mm 2401シリーズ コスモスビード 62148067
2401-15-2-1 クロマトグラフ管 Gコック  フィルターG- 内径50mm 2401シリーズ コスモスビード 62148067

クロマトグラフ管 Gコック フィルターG- 内径50mm 2401シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6854-25
65-6854-25
65-6854-19
65-6854-40
65-6854-20
65-6854-24
65-6854-37
65-6854-39
65-6854-18
65-6854-42
65-6854-07
65-6854-44
65-6854-09
65-6854-15
65-6854-10
65-6854-14
65-6854-06
65-6854-43
65-6854-23
65-6854-16
65-6854-28
65-6854-08
65-6854-21
65-6854-17
65-6854-05
65-6854-27
65-6854-41
65-6854-13
65-6854-26
65-6854-22
65-6854-12
65-6854-38
65-6854-11
内容量1個注文コード62148067品番2401-15-2-1
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約50mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.1)●カラム長:600mmアズワン品番65-6854-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする