曜日別特売
2401-04-1 クロマトグラフ管 Gコック 2401シリーズ コスモスビード 62149020

クロマトグラフ管 Gコック 2401シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6851-84
65-6851-84
65-6852-34
65-6851-75
65-6851-92
65-6851-54
65-6851-55
65-6851-57
65-6851-76
65-6851-63
65-6852-09
65-6851-86
65-6852-26
65-6851-72
65-6851-93
65-6851-56
65-6852-25
65-6851-71
65-6851-62
65-6851-74
65-6851-85
65-6852-08
65-6851-73
65-6852-10
65-6851-58
65-6851-59
65-6852-35
65-6851-70
内容量1個注文コード62149020品番2401-04-1
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約40mm●仕様:フィルターなし●カラム長:100mmアズワン品番65-6851-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする