2402-08-4 クロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズ コスモスビード 62150228

クロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
アズワン品番65-6856-78
65-6856-78
65-6856-91
65-6856-59
65-6856-12
65-6856-47
65-6856-84
65-6856-90
65-6856-73
65-6856-60
65-6856-14
65-6856-13
65-6856-61
65-6856-01
65-6855-98
65-6856-04
65-6856-03
65-6856-06
65-6856-77
65-6856-05
65-6856-89
65-6856-92
65-6856-74
65-6856-02
65-6856-66
65-6856-28
65-6855-99
65-6856-11
65-6856-65
65-6856-85
65-6856-10
65-6856-48
65-6856-27
65-6856-09
65-6856-15
65-6856-16
65-6856-72
内容量1個注文コード62150228品番2402-08-4
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約80mm●仕様:フィルターなし●カラム長:1000mmアズワン品番65-6856-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする