曜日別特売
UP125M ユーティリティクランプ 強力型 SHT 62150314

ユーティリティクランプ 強力型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(kg)5.6
内容量1個注文コード62150314品番UP125M
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。

質量(kg)5.6アゴの深さ(mm)180締付力(kg)2200口開き(mm)318レール(mm)40×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする