曜日別特売
2400-15-2-2 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径50mm 2400シリーズ コスモスビード 62151269

2400-15-2-2 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径50mm 2400シリーズ コスモスビード 62151269
2400-15-2-2 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径50mm 2400シリーズ コスモスビード 62151269

クロマトグラフ管 フィルターG- 内径50mm 2400シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6849-57
内容量1個注文コード62151269品番2400-15-2-2
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約50mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.2)●カラム長:600mmアズワン品番65-6849-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする