2400-18-2-2 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径80mm 2400シリーズ コスモスビード 62151567

2400-18-2-2 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径80mm 2400シリーズ コスモスビード 62151567
2400-18-2-2 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径80mm 2400シリーズ コスモスビード 62151567

クロマトグラフ管 フィルターG- 内径80mm 2400シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6850-78
65-6850-78
65-6850-72
65-6850-69
65-6850-77
65-6850-81
65-6850-88
65-6850-96
65-6850-74
65-6850-87
65-6850-73
65-6850-82
65-6850-95
65-6850-75
65-6850-83
65-6850-86
65-6850-93
65-6850-76
65-6850-79
65-6850-84
65-6850-85
65-6850-71
65-6850-89
65-6850-92
65-6850-70
65-6850-90
65-6850-94
65-6850-80
65-6850-91
内容量1個注文コード62151567品番2400-18-2-2
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約80mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.2)●カラム長:600mmアズワン品番65-6850-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする