3481-09 ゲージグラス(硬質1級材) 3481シリーズ コスモスビード 62151908

ゲージグラス(硬質1級材) 3481シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
アズワン品番65-6866-37
内容量1本注文コード62151908品番3481-09
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

※各種寸法も製作いたします。お問い合わせください。
※別途梱包送料が必要な商品です、お問合せください。

仕様●外径:Φ25mm●外径公差:0.9mm●肉厚:4mm●長さ:1000mmアズワン品番65-6866-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする