コスモスビード
ゲージグラス(硬質1級材) 3481シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
アズワン品番
65-6866-33
65-6866-34
65-6866-37
65-6866-33
65-6866-30
65-6866-35
65-6866-32
65-6866-39
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62151917
品番
3481-05
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
※各種寸法も製作いたします。お問い合わせください。
※別途梱包送料が必要な商品です、お問合せください。
仕様
●外径:Φ16mm●外径公差:0.6mm●肉厚:2.4mm●長さ:1000mm
アズワン品番
65-6866-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません