シュナイダーエレクトリック
ケーブル 電源コネクタ ATS01N2 LU/QN/RTモデル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62153089
品番
VW3G4104
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
Altistart ATS - アクセサリ
Altistart ATS - アクセサリ。
仕様
●アクセサリタイプ:電源コネクタ●併用可能製品:ATS01N2 LU/QN/RTモデル●長さ:44.8mm●奥行き:28mm●寸法:44.8 x 46.6 x 28 mm
アズワン品番
65-7350-77