WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
62153764
品番
522420000
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃
アズワン品番
65-7394-42