曜日別特売
520202000 ケーブルクリップ 配線クリップ 7.2mm x 13 mm 22.7mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 62154489

ケーブルクリップ 配線クリップ 7.2mm x 13 mm 22.7mm 自消性 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード62154489品番520202000
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

両面粘着テープなので、平らな部分への取り付けが簡単です
両面粘着テープなので、平らな部分への取り付けが簡単です。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:7.2mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:13 mm●深さ:22.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20 x 13 x 22.7mmアズワン品番65-7394-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする