111-85339 ケーブルタイ 135mm x 4.6 mm ポリアミド6.6 PA66 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 62154638

ケーブルタイ 135mm x 4.6 mm ポリアミド6.6 PA66 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード62154638品番111-85339
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定 支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定。

仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5アズワン品番65-7432-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする