曜日別特売
111-85810 ケーブルタイ 200mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 62154674

ケーブルタイ 200mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード62154674品番111-85810
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃、汚れ、水へのアクセスを最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内で
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃、汚れ、水へのアクセスを最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、あらゆる用途で使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単。

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RFT10アズワン品番65-7426-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする