フエニックス・コンタクト
ケーブルマーカアクセサリー 黄 あり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:1.6mm●最大ケーブル径:4.8mm●色:黄●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:8 (EX9)R C1 YE/BK, MM-WMS 4●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker
注文コード
62157194
品番
1116140
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:1.6mm●最大ケーブル径:4.8mm●色:黄●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:8 (EX9)R C1 YE/BK, MM-WMS 4●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker
アズワン品番
65-7368-48