日本ジェネティクス
ゲルローディングチップ -200μl BMシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-3803-15
65-3803-13
65-3803-15
65-3803-16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(800本)
注文コード
62158086
品番
BM13791
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
-200μlの先端径0.57mmタイプ。ノーマルラックタイプ。未滅菌。
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●全長:83.0mm●先端:丸型0.57mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3803-15