3RK1902-3GB50 コネクタ M200D の場合 SIEMENS 62158244

コネクタ M200D の場合

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62158244品番3RK1902-3GB50
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Siemens 3RK1902-3GB50 は、パワーライン 7/8 インチで、接続と接続解除が行われています。片側に 1 x 7/8 インチアングルが付いており、1.5 mm2 ソケット、5 極、長さ 5.0 m ですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67
Siemens 3RK1902-3GB50 は、パワーライン 7/8 インチで、接続と接続解除が行われています。片側に 1 x 7/8 インチアングルが付いており、1.5 mm2 ソケット、5 極、長さ 5.0 m ですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67。

仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:5mアズワン品番65-7292-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする