曜日別特売
CH-8W v2 クワイヤーホーン CHシリーズ 鈴木楽器製作所 62158516

CH-8W v2 クワイヤーホーン CHシリーズ 鈴木楽器製作所 62158516
CH-8W v2 クワイヤーホーン CHシリーズ 鈴木楽器製作所 62158516
CH-8W v2 クワイヤーホーン CHシリーズ 鈴木楽器製作所 62158516

クワイヤーホーン CHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アズワン品番63-1871-03
内容量1セット注文コード62158516品番CH-8W v2
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1音ずつ異なる音のホーンがセットになっています。
吹いたり吸ったりすることでリードが鳴る仕組みです。

付属品ケース・予備マウスピース×5個その他【音域】吹/c^1~c^2 幹音のみ8音、吸/c^2~c^3 幹音のみ8音材質ABS質量(g)ホーン/30、ケース/800寸法(cm)ホーン/21.3×5×5.7、ケース/53×25×7アズワン品番63-1871-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする