曜日別特売
CH-25W v2 クワイヤーホーン CHシリーズ 鈴木楽器製作所 62158525

CH-25W v2 クワイヤーホーン CHシリーズ 鈴木楽器製作所 62158525
CH-25W v2 クワイヤーホーン CHシリーズ 鈴木楽器製作所 62158525
CH-25W v2 クワイヤーホーン CHシリーズ 鈴木楽器製作所 62158525

クワイヤーホーン CHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アズワン品番63-1871-04
内容量1セット注文コード62158525品番CH-25W v2
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

1音ずつ異なる音のホーンがセットになっています。
吹いたり吸ったりすることでリードが鳴る仕組みです。

付属品ケース・予備マウスピース×10個その他【音域】g~g^2 クロマチック25音 吹・吸同音材質ABS質量(g)【ホーン(大)】30【ホーン(小)】23寸法(cm)ホーン(大)/21.3×5×5.7、ホーン(小)/16.6×4×4.8、ケース/78×16×32アズワン品番63-1871-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする