SCHURTER
コモンモードチョークコイル DKIH-4 1箱 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
仕様
●インダクタンス:4 mH●シリーズ:DKIH-4●試験周波数:4.8 MHz●DC抵抗:4.33mΩ●電流 Max:12 A●寸法:58 (Dia.) x 31mm●動作温度範囲:-40℃ → +100℃●実装タイプ:フランジマウント●定格電圧:760V●終端スタイル:Through Hole●動作温度 Max:+100℃
注文コード
62158619
品番
3-108-434
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:4 mH●シリーズ:DKIH-4●試験周波数:4.8 MHz●DC抵抗:4.33mΩ●電流 Max:12 A●寸法:58 (Dia.) x 31mm●動作温度範囲:-40℃ → +100℃●実装タイプ:フランジマウント●定格電圧:760V●終端スタイル:Through Hole●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番
65-7165-41