SCHURTER
コモンモードチョークコイル DKIV-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:8.2 mH●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:0.97 MHz●DC抵抗:10mΩ●線数:2
注文コード
62158707
品番
3-127-620
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:8.2 mH●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:0.97 MHz●DC抵抗:10mΩ●線数:2
アズワン品番
65-6945-75