曜日別特売
3-127-621 コモンモードチョークコイル DKIV-1 SCHURTER 62158725

コモンモードチョークコイル DKIV-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●インダクタンス:7.2 mH (高さ●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:1.26 MHz●DC抵抗:7mΩ●線数:2注文コード62158725品番3-127-621
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様●インダクタンス:7.2 mH (高さ●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:1.26 MHz●DC抵抗:7mΩ●線数:2アズワン品番65-6945-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする