SCHURTER
コモンモードチョークコイル DKIV-1 1箱 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
仕様
●インダクタンス:3.7 mH●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:3.17 MHz●DC抵抗:2.7mΩ●線数:2
注文コード
62158899
品番
3-127-623
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:3.7 mH●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:3.17 MHz●DC抵抗:2.7mΩ●線数:2
アズワン品番
65-6945-72