MURATA(村田製作所)
コモンモードチョークコイル DLM0Q 90 Ω 1セット 15000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(15000個)
注文コード
62159075
品番
DLM0QSN900HY2D
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:90 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:4Ω●線数:2
アズワン品番
65-7046-80