曜日別特売
TB-1426 トイレ補助手すり 幅60 内寸49 ×奥行46×高さ64cm TB-1426シリーズ 高田ベッド製作所 62159478

TB-1426 トイレ補助手すり 幅60 内寸49 ×奥行46×高さ64cm TB-1426シリーズ 高田ベッド製作所 62159478
TB-1426 トイレ補助手すり 幅60 内寸49 ×奥行46×高さ64cm TB-1426シリーズ 高田ベッド製作所 62159478

トイレ補助手すり 幅60 内寸49 ×奥行46×高さ64cm TB-1426シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
メディグリーン
内容量1個注文コード62159478品番TB-1426
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

足腰への負担を大幅に軽減できるトイレの立ち座りサポートアイテム
工事不要の置くだけ設置
冷たさを感じないレザー張り手すりを採用
床面とのガタツキやキズ・滑りを防止する直径6cmアジャスター付き
【手すり】オリジナルレザー(18色対応)

質量(kg)約8メディグリーンフレームスチール(標準粉体塗装仕上げ)耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60(内寸49)×46×64アズワン品番63-2700-70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする