曜日別特売
TB-1430 タイカンクッション 幅115×長さ28/43×厚み5cm TB-1430シリーズ 高田ベッド製作所 62159661

TB-1430 タイカンクッション 幅115×長さ28/43×厚み5cm TB-1430シリーズ 高田ベッド製作所 62159661
TB-1430 タイカンクッション 幅115×長さ28/43×厚み5cm TB-1430シリーズ 高田ベッド製作所 62159661

タイカンクッション 幅115×長さ28/43×厚み5cm TB-1430シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
メディグリーン
内容量1個注文コード62159661品番TB-1430
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高齢者の体幹を両サイドと背面からサポートする座位保持クッション
一般的な介護施設内の椅子にもフィットする汎用性の高い安心アイテム

質量(kg)約2メディグリーンクッション5cm厚本体オリジナルレザー(18色対応)アズワン品番63-2722-73寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)115×28/43×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする