曜日別特売
TB-1459 簡単補助手すり 幅50×奥行25×高さ64cm TB-1459シリーズ 高田ベッド製作所 62159977

TB-1459 簡単補助手すり 幅50×奥行25×高さ64cm TB-1459シリーズ 高田ベッド製作所 62159977
TB-1459 簡単補助手すり 幅50×奥行25×高さ64cm TB-1459シリーズ 高田ベッド製作所 62159977

簡単補助手すり 幅50×奥行25×高さ64cm TB-1459シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
アズワン品番63-5625-51
内容量1個注文コード62159977品番TB-1459
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

トイレや玄関まわりでも活躍する立ち上がり動作等を補助する手すり。
壁ぎわに置くだけの工事不要の簡単設置。レザー張り手すりを採用。
【マット】オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能付き

質量(kg)約4グレーフレーム粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×25×64アズワン品番63-5625-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする