KEMET
コモンモードチョークコイル SSHB-10H 1箱 60個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(60個)
仕様
●インダクタンス:1.4 mH●シリーズ:SSHB-10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.12Ω●電流 Max:2.2 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃
注文コード
62160624
品番
SSHB10H-22014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:1.4 mH●シリーズ:SSHB-10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.12Ω●電流 Max:2.2 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃
アズワン品番
65-7136-97