KEMET
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●インダクタンス:9.9 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.81Ω●電流 Max:0.7 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃
注文コード
62160694
品番
SSHB10HS-07099
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:9.9 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.81Ω●電流 Max:0.7 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃
アズワン品番
65-7125-51