KEMET
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●インダクタンス:115.7 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:3.57Ω●電流 Max:300 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
注文コード
62160719
品番
SSRH7H-M031157
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:115.7 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:3.57Ω●電流 Max:300 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番
65-7121-77