KEMET
コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(60個)
仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●インダクタンス:8 mH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.074Ω●電流 Max:3.5 A●寸法:25.5 x 25.5 x 18mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
注文コード
62162137
品番
SSRH24NHS-35080
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●インダクタンス:8 mH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.074Ω●電流 Max:3.5 A●寸法:25.5 x 25.5 x 18mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番
65-6916-82