7448025003 コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK 62162995

コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(40個)仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:2.5 mH●シリーズ:WE-CMBNC●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:15mΩ●電流 Max:5 A●寸法:18 x 14 x 22mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:22mm注文コード62162995品番7448025003
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:2.5 mH●シリーズ:WE-CMBNC●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:15mΩ●電流 Max:5 A●寸法:18 x 14 x 22mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:22mmアズワン品番65-7137-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする