曜日別特売
744833052100 コモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIK 62163160

コモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(9個)仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:5.2 mH●シリーズ:WE-TPB●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:27mΩ●電流 Max:10 A●寸法:47 (Dia.) x 39mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃注文コード62163160品番744833052100
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:5.2 mH●シリーズ:WE-TPB●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:27mΩ●電流 Max:10 A●寸法:47 (Dia.) x 39mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7137-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする