AR3BF/M20/075NPT コンジット アダプター 真鍮製 真鍮 ARシリーズ用 Peppers 62163835

コンジット アダプター 真鍮製 真鍮 ARシリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-7379-37
内容量1個注文コード62163835品番AR3BF/M20/075NPT
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
アズワン品番65-7379-37仕様●継手タイプ:アダプター●材質:真鍮●ねじの呼び:3/4 NPT in, 20 mm●色:真鍮製●シリーズ:AR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする